Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 750 x 4,5 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 750 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Uni-Block-Cut 750 x 4,5 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15051
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15051
EAN/GTIN:
     4017689304363
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Die ideale Universal-Trennscheibe für den täglichen Einsatz im Hochbau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Tischsägen und Blocksägen
  • für Kalksandstein, Poroton, Hohllochziegel, abrasive Betonerzeugnisse
  • Allrounder in Punkto Schnittigkeit, Standzeit und Schneidkomfort
  • für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet
  • durch speziellen Segmentaufbau für höchste Beanspruchungen ausgelegt
  • gelötete Segmente, ausschließlich im Nassschnitt verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
750 mm
Einsatzzweck:
Poroton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,87*
€ 573,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,32*
€ 564,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,83*
€ 513,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,62*
€ 488,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,96*
€ 440,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15042
ab € 236,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.