Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 200 x 2,8 x 3 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 200 x 2,8 x 3 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 200 x 2,8 x 3 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13639
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13639
EAN/GTIN:
     4017689311811
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 200x30 mm

Die Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff mit galvanischer Schleifbelag ist für Trennarbeiten in diversen Materialien hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer Trockenschnitt und Tischsägen Nassschnitt
  • für Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Engverzahnung für gute Schnittkantenqualität und hohen Schneidkomfort
  • hohe Diamantkonzentration des Galvanikbelags für gute Standzeit
  • seitlich aufgebrachter Diamantbelag für ausreichenden Freischnitt
  • VZA-Aufnahme bei Durchmesser 75 mm für Multimasterwerkzeuge
  • Körnung K 427
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
200 mm
Einsatzzweck:
Marmor
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Segmentlänge:
37 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,28*
€ 114,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,47*
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.