Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 150 x 2,6 x 3 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 150 x 2,6 x 3 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff 150 x 2,6 x 3 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13630
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13630
EAN/GTIN:
     4017689303205
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Galvanic-Marmor-Kunststoff mit galvanischer Schleifbelag ist für Trennarbeiten in diversen Materialien hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer Trockenschnitt und Tischsägen Nassschnitt
  • für Marmor, Hart-Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe GFK
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • Engverzahnung für gute Schnittkantenqualität und hohen Schneidkomfort
  • hohe Diamantkonzentration des Galvanikbelags für gute Standzeit
  • seitlich aufgebrachter Diamantbelag für ausreichenden Freischnitt
  • VZA-Aufnahme bei Durchmesser 75 mm für Multimasterwerkzeuge
  • Körnung K 602
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
150 mm
Einsatzzweck:
Marmor
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
3 mm
Segmentlänge:
30 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,31*
Ähnlich
Clever Diamond
21728
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.