Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 230 x 2,6 x 11 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 230 x 2,6 x 11 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 230 x 2,6 x 11 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13484
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13484
EAN/GTIN:
     4017689007172
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm

Die Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv ist ideal für Arbeiten im Hochbau auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • gelaserte Trennscheibe für Asphalt, Estrich, Kalksandstein (weich)
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
11 mm
Segmentlänge:
36 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21984
ab € 243,45*
Ähnlich
Clever Diamond
13279
ab € 38,99*
Ähnlich
Clever Diamond
13471
ab € 34,70*
Ähnlich
Clever Diamond
13397
ab € 131,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.