Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 178 x 2,6 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13481
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13481
EAN/GTIN:
     4017689007165
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv ist ideal für Arbeiten im Hochbau auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • gelaserte Trennscheibe für Asphalt, Estrich, Kalksandstein (weich)
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
42 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13279
ab € 38,77*
Ähnlich
Clever Diamond
13471
ab € 34,85*
Ähnlich
Clever Diamond
13397
ab € 131,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.