Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 125 x 2,3 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 125 x 2,3 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv 125 x 2,3 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13473
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13473
EAN/GTIN:
     4017689007110
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe

Die Diamant-Trennscheibe Laser Abrasiv ist ideal für Arbeiten im Hochbau auf Mauernutfräsen und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • gelaserte Trennscheibe für Asphalt, Estrich, Kalksandstein (weich)
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • spezieller Segmentaufbau für den Einsatz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
2,3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13279
ab € 38,95*
Ähnlich
Clever Diamond
13471
ab € 34,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.