Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 6 PKD Segmente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 6 PKD Segmente
PKD-Topfschleifer 125 x 22,2 mm, 6 PKD Segmente
Artikel-Nr.:
     415-clever13385
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13385
EAN/GTIN:
     4017689418480
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
HM-Schleifteller

Clever-Diamond PKD-Cup Diamant-Topfschleifer ist sehr gut geeignet für alle Beton- und Estrichböden.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Bitumen-Dickbeschichtung, Epoxid, Farbeschichtungen, Teppichkleber, Klebereste, thermoplastische Schutzanstriche, Beton, Estrich und Fliesenkleber
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gewichtsreduzierte Trägergeoetrie
  • Top-Abtragleistung und SStandzeit durch 6 PKD-Einsätze
  • kein Zusetzen des Schleiftellers durch Verwendung von PKD-Einsätzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
PKD
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Segmentbreite:
9,5 mm
Segmente:
6
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Schleiftopf, Topfschleifscheibe, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Clever Diamond, Dia-Topfschleifer, Schleifwerkzeug, Topfschleifer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,51*
€ 133,64*
1
€ 4,90*
ab € 104,86*
€ 133,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 133,64*
€ 159,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 400,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13140
ab € 63,98*
Ähnlich
Clever Diamond
13381
ab € 120,45*
Ähnlich
Clever Diamond
13389
ab € 95,89*
Ähnlich
Clever Diamond
13341
ab € 55,99*
Ähnlich
Clever Diamond
12842
ab € 67,29*
Ähnlich
Clever Diamond
12860
ab € 97,45*
Ähnlich
Clever Diamond
25024
ab € 22,58*
Ähnlich
Clever Diamond
13373
ab € 84,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.