Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Vakuum Sandwich 125 x 20,0 x 2,0 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Vakuum Sandwich 125 x 20,0 x 2,0 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Vakuum Sandwich 125 x 20,0 x 2,0 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12842
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12842
EAN/GTIN:
     4017689317080
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Vakuum Sandwich für Beton, Farbbeschichtungen und einiges mehr verwendbar.

Produktbeschreibung:

  • gut geeignet zur Farbentfernung von Betonteilen und zur Rostentfernung
  • geeignet für Beton, Farbbeschichtungen, Epoxid und Grauguss
  • verwendbar für Beton- und Winkelschleifer
  • vakuum-beschichteter Diamant-Schleifteller mit Sandwichkern
  • vakuum-beschichtete Diamantnoppen für gute Oberflächenqualität
  • gutes Handling durch gummigelagerten, leichten Sandwich-Trägerkörper
  • optimale Abtragsleistung nur mit geeignetem Absauggerät möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
125 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Körnung:
K 35
Segmentbreite:
20 mm
Segmenthöhe:
2 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13140
ab € 63,60*
Ähnlich
Clever Diamond
13381
ab € 120,06*
Ähnlich
Clever Diamond
13389
ab € 95,36*
Ähnlich
Clever Diamond
13341
ab € 56,04*
Ähnlich
Clever Diamond
12860
ab € 97,36*
Ähnlich
Clever Diamond
25024
ab € 22,52*
Ähnlich
Clever Diamond
13373
ab € 85,37*
Ähnlich
Clever Diamond
13385
ab € 95,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.