Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Super Dart 178 x 15,0 x 10 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Super Dart 178 x 15,0 x 10 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Super Dart 178 x 15,0 x 10 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13342
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13342
EAN/GTIN:
     4017689314584
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 178 mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Super Dart ist ideal für Epoxidharz- und Farbbeschichtungen, Klebereste und Estrich

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenschliff
  • auch für Fliesenkleber, Teppichkleber, Kleberest, thermoplast. Schutzanstriche, Beton, Bitumen-Dickbeschichtung und mehrschichtige Dachbahnen
  • mit sternförmiger TrägerkörpergeometrieTop-Abtragsleistung und Standzeit durch PKD-Einsätze
  • Top-Abtragsleistung und Standzeit durch PKD-Einsätze
  • kein Zusetzen des Schleiftellers durch spezielle Trägerkörperform
  • permanente Sicht auf Schleifprozess durch große Lüftungsbohrungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
178 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Segmentbreite:
15 mm
Segmente:
12
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13381
ab € 120,26*
Ähnlich
Clever Diamond
13389
ab € 96,05*
Ähnlich
Clever Diamond
13341
ab € 56,01*
Ähnlich
Clever Diamond
12842
ab € 67,76*
Ähnlich
Clever Diamond
13373
ab € 85,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.