Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 8 mm
Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13315
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13315
EAN/GTIN:
     4017689622344
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Fugenfräser
Rillenfräser

Clever-Fugenfräser Premium Abrasiv ist geeignet für die Bearbeitung von abrasiven Baustoffen.

Produktbeschreibung:

  • zur Sanierung von schadhaften Fugen etc.
  • Nass- und Trockenfräsen
  • vollsegmentierter 8 mm Zylinder-Schaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Länge:
45 mm
Segmenthöhe:
20 mm
Typ:
Fugenfräser
Weitere Suchbegriffe: Rissfräser, diamant frässcheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13314
ab € 24,20*
Ähnlich
Clever Diamond
13309
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.