Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser Premium Beton, Universal Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenfräser Premium Beton, Universal Ø 6 mm
Fugenfräser Premium Beton, Universal Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13309
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13309
EAN/GTIN:
     4017689622290
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Fugenfräser
Rillenfräser

Clever-Fugenfräser Premium Beton, universal ist einsetzbar zur Sanierung von schadhaften Fugen etc..

Produktbeschreibung:

  • geeignet für die Bearbeitung von Beton und harten Baustoffen
  • Nass- und Trockenfräsen
  • vollsegmentierter 8 mm Zylinder-Schaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Länge:
45 mm
Segmenthöhe:
20 mm
Typ:
Fugenfräser
Weitere Suchbegriffe: Rissfräser, diamant frässcheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13314
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.