Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 10 mm
Fugenfräser Premium Abrasiv Ø 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13312
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13312
EAN/GTIN:
     4017689622313
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Fugenfräser
Rillenfräser

Clever-Fugenfräser Premium Abrasiv ist geeignet für die Bearbeitung von abrasiven Baustoffen.

Produktbeschreibung:

  • zur Sanierung von schadhaften Fugen etc.
  • Nass- und Trockenfräsen
  • vollsegmentierter 8 mm Zylinder-Schaft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Länge:
45 mm
Segmenthöhe:
20 mm
Typ:
Fugenfräser
Weitere Suchbegriffe: Rissfräser, diamant frässcheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13314
ab € 24,06*
Ähnlich
Clever Diamond
13309
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.