Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Räumscheibe Abrasiv-Beton 115 x 8,0 x 7 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Räumscheibe Abrasiv-Beton 115 x 8,0 x 7 x 22,2 mm
Diamant-Räumscheibe Abrasiv-Beton 115 x 8,0 x 7 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13255
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13255
EAN/GTIN:
     4017689203888
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Die Diamant-Räumscheibe Abrasiv-Beton ist einsetzbar auf gängigen Mauernutfräsen und Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • zum Ausfräsen von Mörtelfugen, Putz und Mauwerk
  • ideal geeignet für den tägl. Baustelleneinsatz im Hoch- u. GaLa-Bau
  • für Trockenschnitt
  • verfügbar in den Fräsbreiten 4,5 bis 10,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
8 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13281
ab € 43,71*
Ähnlich
Clever Diamond
13279
ab € 38,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.