Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Turbo Granit, Leisekern 100 x 20 x 6 mm x M14-IG,K 30/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Turbo Granit, Leisekern 100 x 20 x 6 mm x M14-IG
Diamant-Topfschleifer Turbo Granit, Leisekern 100 x 20 x 6 mm x M14-IG
Artikel-Nr.:
     415-clever13097
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13097
EAN/GTIN:
     4017689415014
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Clever-Diamond-Topfschleifer Turbo Granit für den Einsatz in Winkelschleifern zum Bearbeiten von Beton und Hartgestein.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Granit, Kunststeine, Marmor, Naturstein, Terrazzo und glasierte Klinker
  • Nass- und Trockenschliff
  • breiter Schleifbelag in Turboausführung für guten Schleifabtrag
  • speziell ummantelter Trägerkörper für reduzierte Vibrationen und Lärm
  • Aluflansch mit M14 IG für Direktaufnahme auf Winkelschleifer
  • Schleifteller in verschiedenen Körnungen verfügbar
  • geräuscharm
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 30 - 40
Segmentbreite:
20 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13195
ab € 39,86*
Ähnlich
Clever Diamond
12852
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.