Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Vacuum-beschichtet 100 x M14 mit Absaugöffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Vacuum-beschichtet 100 x M14 mit Absaugöffnungen
Diamant-Topfschleifer Vacuum-beschichtet 100 x M14 mit Absaugöffnungen
Artikel-Nr.:
     415-clever12852
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12852
EAN/GTIN:
     4017689204779
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Clever-Diamond-Topfschleifer ist einsetzbar für Winkelschleifer oder Beton- Sanierungsschleifern.

Produktbeschreibung:

  • Nass- und Trockenschliff
  • geeignet für Beton, Granit, Guss, Kunststeine, Naturstein und Marmor
  • verschiedene Ausnehmungen im Trägerkörper für optimierte Kühlung
  • gutes Oberflächenenschliffbild durch sehr breite Schleifbelaggeometrie
  • mit Absaugöffnung
  • mit Aufnahme M14-IG oder Bohrung 22,23 mm Farbe silber verfügbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 50
Segmenthöhe:
2 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13102
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.