Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Topfschleifer Turbo gold 100 x 21,0 x 5 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 100 x 21,0 x 5 x 22,2 mm
Diamant-Topfschleifer Turbo gold 100 x 21,0 x 5 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13056
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13056
EAN/GTIN:
     4017689031504
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 100mm

Der Diamant-Topfschleifer Turbo gold geeignet für Granit, Naturstein, Kunststein, Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Handmaschinen
  • für Trockenschliff
  • Schneidbelag in Turbooptik für guten Abtrag pro Zeiteinheit
  • gute Schleifoberflächengüte durch große Schleifbelagsflächespezielles Trägerlochbild für bessere Absaugung und Kühlung
  • Schleifteller sind mit Bohrung 22,23 mm oder mit M14-IG verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22 mm
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 30 - 40
Segmentbreite:
21 mm
Segmente:
1
Segmenthöhe:
5 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13067
ab € 43,87*
Ähnlich
Clever Diamond
13097
ab € 69,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.