Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 650x5,0x12x 60 mm,Tk 80/130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 650 x 5,0 x 12 x 60,0 mm
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 650 x 5,0 x 12 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10296
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10296
EAN/GTIN:
     4017689110186
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Die Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser für problemloses Trennen von Beton und Stahlbeton (auch stark armiert).

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt (Wandsägen von 15-25 kW)
  • Segmente mit definierter Diamantverteilung für hohe Schnittleistung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
650 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,68*
€ 575,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,35*
€ 525,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,03*
€ 498,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10325
ab € 241,95*
Ähnlich
Clever Diamond
10292
ab € 352,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.