Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1200 x 4,5 x 12 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1200 x 4,5 x 12 x 60,0 mm
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1200 x 4,5 x 12 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10286
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10286
EAN/GTIN:
     4017689110285
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Die Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser für problemloses Trennen von Beton und Stahlbeton (auch stark armiert).

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt (Wandsägen von 15-25 kW)
  • Segmente mit definierter Diamantverteilung für hohe Schnittleistung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
1200 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,74*
€ 1.464,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,71*
€ 1.447,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,73*
€ 1.374,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.106,21*
€ 1.316,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.047,99*
€ 1.247,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,87*
€ 1.227,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 36,02*
Ähnlich
Clever Diamond
10292
ab € 353,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.