Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1000x4,5x12x60 mm,Tk 90/110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1000 x 4,5 x 12 x 60,0 mm
Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser-Stahlbeton 1000 x 4,5 x 12 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10285
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10285
EAN/GTIN:
     4017689110261
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Bausägeblatt

Die Diamant-Wandsägen-Trennscheibe Arxx Laser für problemloses Trennen von Beton und Stahlbeton (auch stark armiert).

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitt (Wandsägen von 15-25 kW)
  • Segmente mit definierter Diamantverteilung für hohe Schnittleistung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
1000 mm
Einsatzzweck:
Stahlbeton
Segmentbreite:
4,5 mm
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,18*
€ 1.139,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,82*
€ 1.098,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 829,95*
€ 987,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,69*
€ 909,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10325
ab € 239,65*
Ähnlich
Clever Diamond
10292
ab € 353,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.