Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Beton 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Beton 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm
Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe Beton 350 x 12,0 x 6 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10178
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10178
EAN/GTIN:
     4017689001620
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Clever-Diamond Laser-Diamant-Breitschnitt-Trennscheibe ist ideal zur Erstellung von Trennfugen für Induktionsschleifen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton, Stahlbeton, Mauerwerk und universal
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • Laser-Trennscheibe zur Erstellung breiter Trennfugen in Beton
  • für Nassschnitt auf Fugenschneidern
  • lasergeschweisste Segmente für höchste Sicherheit vor Segentverlust
  • Blocksegmente mit sehr hochwertigen Diamanten für extreme Belastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
12 mm
Segmenthöhe:
6 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,52*
€ 430,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 342,50*
€ 407,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10172
ab € 242,39*
Ähnlich
Clever Diamond
13686
ab € 28,33*
Ähnlich
Clever Diamond
13741
ab € 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.