Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe Beton 450 x 3,6 x 10 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever10146
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     10146
EAN/GTIN:
     4017689101863
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Fugenschneider-Trennscheibe für Premium-Nassschnitte für Beton und Stahlbeton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Altbeton, Waschbeton und Stahlbeton
  • sehr gute Standzeit
  • Schnelligkeit
  • gute Kantenqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Verwendung hochwertiger Diamanten für gute Schnittigkeit
  • Blocksegmentgeometrie und Segmentaufbau für hohe Belastungen zu besseren Resistenz in abrasiven Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,86*
€ 406,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 273,70*
€ 325,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,10*
€ 305,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10172
ab € 243,53*
Ähnlich
Clever Diamond
10144
ab € 175,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.