Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasnagler FORCE ONE im Koffer, mit Magazin für 20 Nägeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gasnagler FORCE ONE im Koffer, mit Magazin für 20 Nägeln
Gasnagler FORCE ONE im Koffer, mit Magazin für 20 Nägeln
Artikel-Nr.:
     415-celoFONE20
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     FONE20
EAN/GTIN:
     8421814559164
Suchbegriffe:
Gas-Nagler
Gasdrucknagler
Gasnagler
celo gasnagler

Gasnagler FORC ONE, vielseitig anwendbar in verschiedenen Untergründen. FORCE ONE von CELO ist der kompakteste und leichteste in seiner Kategorie. Der FORCE ONE kann sowohl hochwertige als auch normale Nägel von 13 mm bis 38 mm Länge verarbeiten und kann alle CELO-Naglerzubehörteile direkt an anspruchsvolle Materialien wie Stahlträger, Beton und Betonblöcke befestigen.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstark, durch eine Leistung von 105 Joule.
  • extrem hohe Manövrierfähigkeit. Kompakt und ausbalanciert.
  • hohe Produktivität mit Schnellwechselmagazin und leichtem Zugang zur Gaskartusche
  • effektiver Straubschutz
  • gute Erreichbarkeit auch an engen Stellen durch das schlanke Design und die verlängerte Gerätenase
  • ermöglicht ermüdungsfreieres Arbeiten
  • sauber und leise
  • für Nägel 13 bis 38 mm

Technische Daten:

  • Nagelkapapzität: Force One 20 - 20 + 2 Nägel (mind. 2 Nägel müssen sich im magazin befinden)
  • Nagelkapapzität: Force One 40 - 40 + 2 Nägel (mind. 2 Nägel müssen sich im magazin befinden)
  • Typ Akku: NiMH-Akku (reicht für ca 4500 Nägel)
  • Kapazität Akku: 6V DC, 1,5 Ah
  • gemessene Leistung: 8 VA (10V 800 mA)
  • Anschluß Ladegerät: 100 - 240 V AC (50 oder 60 Hz)
  • Ladezeit: max. 120 Minuten
  • Temperaturbereich der Arbeitsumgebung: -10°C bis + 40°C

Einsatzbereich:

  • Stahlträger
  • Beton
  • Hohlblockstein aus Beton

geeignet für:

  • Elektrozubehör
  • Deckenbefestigungen in Beton
  • direkte Befestigung von Kabelkanälen und Verteilerdosen
  • Trägerbefestigungen
  • Elektrokabel
  • Elektroschellen
Weitere Informationen:
Betriebsart:
Gas
Breite:
124 mm
Gewicht:
3600 g
Höhe:
365 mm
Länge:
334 mm
Typ:
Betonnagler
Weitere Suchbegriffe: gas nagler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 838,84*
€ 926,94*
2 Tage
137
Frei Haus
ab € 842,96*
€ 930,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,82*
€ 1.149,26*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.149,26*
€ 1.367,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,40*
€ 1.317,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.079,01*
€ 1.284,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.050,62*
€ 1.250,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,14*
€ 1.194,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,68*
€ 1.180,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,82*
€ 1.179,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.