| |
|
| Artikel-Nr.: C5867-FONE20 Herst.-Nr.: FONE20 EAN/GTIN: 8421814559164 |
| | |
|
| | |
| Mit einer Setzenergie von 105 Joule ist der CELO Gasnagler FORCE ONE einer der leistungsstärksten Werkzeuge und garantiert dabei eine hohe Befestigungsqualität. Durch die gleichbleibende, temperaturunabhänige Gasinjektione erhalten Sie eine konstante Leistung bei der Benutzung des Gasnaglers. Mit verschiedenen Nagellängen und seinem schlank geformten Design ist der Gasnagler sehr flexibel einsetzbar. Der kurze Anpressweg ermöglicht vor allem bei Überkopfmontage ermüdungsfreieres Arbeiten. Der FORCE ONE besitzt ein cleveres Filtersystem an den Ansaug- und Auslassungsöffnungen. Weitere Informationen: | | Typ: | FORCE ONE 20 | Stück x: | 1 | Verpackungsart: | Koffer | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gas nagler, CELO, Nagler, Bolzenschubgerät |
| | |
| |