Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss-Schraubknecht TGK 400 x 120 mm, mit Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperguss-Schraubknecht TGK 400 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubknecht TGK 400 x 120 mm, mit Holzgriff
Temperguss-Schraubknecht TGK 400 x 120 mm, mit Holzgriff-Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-beyTGK40
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGK40
EAN/GTIN:
     4008158011400
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge

Der Schraubknecht TGK ist extrem stabil und speziell für hohe Spannkräfte und große Spannweiten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Holz
  • verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten
  • werkzeuglos wechselbare Druckplatten
  • ergonomisch geformter Holzgriff
  • Bessey Rutschsicherung
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,48 kg
Schiene:
35 x 11 mm
Spannkraft:
7 kN
Spannweite:
400 mm
Typ:
Temperguss Schraubknecht
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 29,33*
€ 37,81*
8 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 30,63*
€ 38,03*
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 32,39*
€ 39,99*
2 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 32,77*
€ 40,61*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 38,53*
€ 52,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.