Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-bey3101329 Herst.-Nr.: 3101329 EAN/GTIN: 4008158033471 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend für alle Schienen in Baugröße GSV
- mit Knebelgriff inkl. Spezialdruckplatt mit Sinterstahleinlage
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Knebelgriff | Ausladung: | 120 mm | Gewicht: | 1,13 kg | Schiene: | 30 x 15 mm | Typ: | Hochleistungszwinge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,59* | € 55,68* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,86* | € 55,98* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 46,83* | € 67,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,12* | € 69,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,19* | € 71,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|