Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenmesser 240 mm 50 Stück im Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Blumenmesser 240 mm
Blumenmesser 240 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3859
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3859
EAN/GTIN:
     4006457038593
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

BERGER Blumen- und Küchenmesser mit feststehender Klinge in 60 mm Länge aus hochwertigem, rostfreiem Stahl.

Produktbeschreibung:

  • feststehende Klinge aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
885 g
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
240 mm
Typ:
Blumenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 1,2136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,43*
€ 102,85
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 83,46*
€ 99,32
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 77,99*
€ 92,81
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,48*
€ 86,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 60,68*
€ 72,21
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3858
ab € 13,34*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3600
ab € 18,97*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3820
ab € 35,53*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3750
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.