Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenmesser 220 mm 10 Stück in Blister


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Blumenmesser 220 mm
Blumenmesser 220 mm
Artikel-Nr.:
     415-berger3858
Hersteller:
     Berger
Herst.-Nr.:
     3858
EAN/GTIN:
     4006457038586
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set

BERGER Blumen- und Küchenmesser mit feststehender Klinge in 60 mm Länge aus hochwertigem, rostfreiem Stahl.

Produktbeschreibung:

  • feststehende Klinge aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht:
190 g
Klingenlänge:
60 mm
Länge:
220 mm
Typ:
Blumenmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Stück (ab € 1,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 20,78*
€ 24,73
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 20,46*
€ 24,35
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 18,20*
€ 21,66
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 16,61*
€ 19,77
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 16,32*
€ 19,42
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 13,34*
€ 15,87
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3905
ab € 35,05*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3600
ab € 18,97*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3820
ab € 35,53*
Ähnlich
Julius Berger – Werkzeugfabrik
3750
ab € 37,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.