Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-90418 Herst.-Nr.: 90418 EAN/GTIN: 4011160904189 |
| |
|
| | |
| K. O. Gasmelder H-AL 8300, Gasmelder warnt vor Propan, Butan und Ether (Narkosegas). Produktbeschreibung: - für den Einsatz in Campingwagen und Lkw-Fahrerkabinen geeignet
- Installation in einer Höhe von 70-110 cm über dem Boden
- mit LED-Funktionsanzeige: Power (grün), Fehler (gelb), Alarm (rot)
- mit elektrochemischem Sensor
- Signalton mit zusätzlicher Blink-LED
- Anschluß über USB-C Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- IP20: zur Verwendung im Innenbereich
Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP 20 | Typ: | Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gasmelder, as-Schwab, Funk-Rauchmelder, Hitzemelder, Rauchmelder, Sicherheitsmelder, Wassermelder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 42,69* | € 55,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 46,18* | € 66,61* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,61* | € 67,69* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,21* | € 70,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,44* | € 71,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|