Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe K.O.- Gasmelder Camping Sicherheitsmelder Signalton 85dB IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-90418
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     90418
EAN/GTIN:
     4011160904189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder

K.O.- Gasmelder

  • 3 Gas Detektor
  • Warnt frühzeitig vor gefährlichen Gasen wir Propan, Butan, Narkosegas (Ether)
  • Alarm Konzentration: 7 +/-3% LEL
  • Alarmsignal 75db
  • Alarmstrom: <450mA
  • Standby-Verbrauch: <330mA
  • Betriebsstrom: 5-14V / ≥2A
  • Anschluss über USB Typ C.
  • Inkl. USB-C Ladekabel
  • Kann auch mit einer Powerbank betrieben werden.
  • Ø75mm, 28mm hoch
  • Nettogewicht: 45g
  • IP 20 Innenbereich
Weitere Informationen:
Lautstärke:
75 dB
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Gaswarngerät, Gaswarnung, Haussicherheit, Camping Sicherheit, Propan, Butan, Ether, Warnung, Gas Warnung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.