Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Steckdosenleiste S22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollgummi-Steckdosenleiste S22
Vollgummi-Steckdosenleiste S22
Artikel-Nr.:
     415-as-63261
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     63261
EAN/GTIN:
     4011160632617
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

Vollgummi-Steckdosenleiste S22 - Gehäuse aus Vollgummi, schwarz empfohlen für Stromerzeuger gemäß DGUV Information 203-032

Produktbeschreibung:

  • Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G6 mit CEE-Stecker 230V/32A
  • Ausgang: 2 x Schutzkontakt-Steckdose 230V/16A mit Klappdeckel
  • Absicherung: 2 x Kombischalter FI/LS 2 pol., C16A, 30mA, 10kA, Typ A
  • 230V/32A/max. 7,2kW
  • Gewerbe ud Baustelle: IP44
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
2
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,70*
ab € 234,16*
€ 279,80*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 332,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,49*
€ 395,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,12*
€ 366,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
63272
ab € 196,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.