Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-62058 Herst.-Nr.: 62058 EAN/GTIN: 4011160620584 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Baustellen geeignet
Produktbeschreibung: - Öse zum Aufhängen
- selbstschließende Sicherheitsklappdeckel
Anschlüsse: - Eingang:
- Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
- Ausgang:
- 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V / 16 A mit Sicherheitsklappdeckeln
Sicherheit: - IP 44
- geprüft nach:
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Anzahl Steckdosen: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 4,5 m | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0282-4 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verteilersteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Verteilersteckdose, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, schutzkontakt verlängerungskabel, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, as-Schwabe, H05RR-F, H05VV-F, H07RN-F |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 17,78* | € 24,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 18,84* | € 27,86* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 19,31* | € 29,30* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,88* | € 32,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,53* | € 37,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|