Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-61422 Herst.-Nr.: 61422 EAN/GTIN: 4011160614224 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: - für Gewerbe und Buastellen geeignet
Produktbeschreibung: - Gehäuse aus Polyamid
- schlagfest und spritzwassergeschüt
- hochwertiger Stecker der neuesten Generation
- mit abklappbarem Zugentlastungsbügel zur einfachen Montage
- mit Schraubanschlüssen
- 5-polig
Sicherheit: Weitere Informationen: | | Spannung: | 400 Volt | Typ: | Stecker |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,70* | ab € 7,43* | € 10,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 21,90* | ab € 7,91* | € 12,31* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 8,00* | € 12,50* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 16,35* | € 21,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,17* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|