Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellen-Kabelring H07BQ-F 3G2,5, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Baustellen-Kabelring H07BQ-F 3G2,5, 50 m
Baustellen-Kabelring H07BQ-F 3G2,5, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-as-59441
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     59441
EAN/GTIN:
     4011160594410
Suchbegriffe:
Baustellen-Kabelring
Baustellen-Panzerkabelring
H07BQ-F
h07bq-f

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet
  • kommt zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und im Freien
  • findet Verwendung in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295
  • zum Anschluss gewerblicher Geräte, wie z.B. Maschinen auf Baustellen, an Handmaschinen u. transportablen Motoren

Produktbeschreibung:

  • Leitung mit Polyurethan-Außenmantel
  • feindrähtige Lizenzleiter
  • extrem witterungsbeständig und hochflexibel
  • extrem reiß-, schnitt- und abriebfest
  • Leitung in Sicherheitsfarbe
  • Europa-Produkt

Produktdaten:

  • Nennspannung Lizenzleiter: 450 / 750 V
  • Betriebstemperatur: -40°C bis 90°C

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN VDE 0282-10
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
orange
Kabel:
H07BQ-F
Kabellänge:
50 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0282-10
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabelring
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
pro Stück
€ 6,70*
ab € 147,91*
€ 177,96*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 191,76*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 157,29*
€ 196,22*
5 Tage
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 203,51*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 159,33*
€ 209,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,03*
€ 227,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 172,19*
€ 204,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 3,1866* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
59350
ab € 102,83*
Ähnlich
as - Schwabe
59442
ab € 159,31*
Ähnlich
as - Schwabe
59631
ab € 245,19*
Ähnlich
as - Schwabe
59445
ab € 323,90*
Ähnlich
as - Schwabe
59447
ab € 468,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.