Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-45401 Herst.-Nr.: 45401 EAN/GTIN: 4011160454011 |
| |
|
| | |
| PRCD-K Verlängerungsleitung - Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe, geeignet für den Anschluß elektrischer Betriebsmittel an einen genormten Stromerzeuger. Entwickelt zur Schutzpegelerhöhung. Produktbeschreibung: - 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 Baustellenleitung aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker
- mit PRCD-S Personenschutz-Zwischenschalter (Artikelnummer 45400)
- auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher werden in Sekundenbruchteilen erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen
- bietet zuverlässigen Schutz vor Stromschlägen
- PRCD-K Gehäuse aus Kunststoff mit Funktionsanzeige und Testschaltung
- Bedienung per EIN-Taste, Prüftaste O ~ TEST
- Bemessungsfehlerstrom: 30 mA
- Auslösezeit kleiner als 30 ms
- 230 V, 16 A, 50 Hz, max. 3.500 W
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
Einsatzbereich: - gewerbliche Baustellen
- Außenbereiche
- Innenbereiche
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | orange | Kabel: | H07BQ-F | Kabellänge: | 3 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 2,5 mm² | Norm DIN: | DIN VDE 0661 | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Verlängerungskabel Personenschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, as-Schwabe, Personenschutz, PRCD, PRCD Kabeltrommel, PRCD Zwischenschalter, PRCD Zwischenstecker, PRCD-S, PRCD-Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 152,10* | € 187,39* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,82* | € 201,62* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 161,00* | € 207,05* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 164,82* | € 221,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|