Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe PRCD-K Schutzkontakt Verlängerung 230V 2x1,5m H07BQ-F 3G2,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1083-45401
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45401
EAN/GTIN:
     4011160454011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07BQ-F
Panzer-Starkstromverlängerung

PRCD-K Verlängerungsleitung H07BQ-F

  • Anwendung: Fehlerströme durch defekte Verbraucher werden in Sekundenbruchteilen vom Sicherheitsschalter erkannt und die Stromzufuhr wird unterbrochen.
  • 2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5 Baustellenleitung aus Polyurethan mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe
  • IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt, Leistung: 230 V, 16 A, 50 Hz max. 3.500 W mit PRCD-K Personenschutz-Zwischenschalter (Artikelnummer 45400)
  • Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Stromschlägen (mit Wiederanlaufschutz). Von der Berufsgenossenschaft zugelassen
  • Konform: DGUV Vorschrift 3 / DGUV-I 203-032 / DIN VDE 0661
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 x 1,5 m
Material:
Polyurethan
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Leitungstyp:
H07BQ-F
Adernanzahl:
3 - adrig
Kabelquerschnitt:
2,5 mm²
Schutzart:
IP44
Leistung:
max. 3.500 Watt
Kabelfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07bq-f 3g2,5 as schwabe, stromverlängerungskabel 1,5m, stromverlängerungskabel schutzkontakt, Personenschutz, Stromschlag, Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, prcd, prcd-s, PRCD-K Schutzkontaktstecker, PRCD-K Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1083
49
€ 6,70*
ab € 152,69*
€ 187,61*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,72*
€ 202,28*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 160,66*
€ 207,42*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 164,64*
€ 221,56*
Preise: Lager 1083
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1083
Versand: Lager 1083
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.