Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Flachstecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Flachstecker, schwarz
Schutzkontakt-Flachstecker, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-45039
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45039
EAN/GTIN:
     4011160450396
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Flachstecker für den Innenbereich

Produktbeschreibung:

  • mit doppeltem Schutzkontaktsystem
  • zum Anschluss von Leitungen bis max. 1,5 mm2
  • mit ausklappbarem Bügel für einfaches Herausziehen aus der Steckdose
  • extrem flach anliegend, ragt nur 7 mm aus der Steckdose heraus
  • IP20: zur Verwendung im Innenbereich

Technische Daten:

  • 230 V / 16 A

Einsatzbereich:

  • für den Einsatz im Innenbereich

Sicherheit:

  • DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
230 Volt
Typ:
Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
€ 6,70*
ab € 2,13*
€ 3,29*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,29*
€ 3,90*
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 4,91*
2 Tage
91
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,18*
8 Tage
105
€ 7,90*
ab € 9,74*
€ 13,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45030
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.