Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Schutzkontaktstecker Flachstecker weiß Leitungen bis 1,5mm² IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     C1083-45030
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     4011160450303
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker

Flachstecker für den Innenbereich IP20

  • Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht
  • Der Winkelstecker ist aus robustem Kunststoff. Zum Anschluss von Leitungen bis 1,5mm² Querschnitt zulässig.
  • Praktischer Flachstecker für die Anwendung im Innenbereich.
  • Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
  • geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
Farbe:
Weiß
Schutzart:
IP20
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
zum Anschluss von Leitungen bis max.:
1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: schuko-stecker weiss, schuko stecker, schukostecker ip20, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, Flachkontaktstecker, Anbaustecker, Industrie-Stecker, Industriestecker, Schuko-Steckvorrichtung, Wandstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
45039
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.