Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1083-45039 Herst.-Nr.: 45039 EAN/GTIN: 4011160450396 |
| |
|
| | |
| Flachstecker für den Innenbereich IP20 - Der 7mm hohe Flachstecker passt hinter jedes Möbelstück. Einstecken und herausziehen durch den ergonomischen Klappbügel Kinderleicht
- Der Winkelstecker ist aus robustem Kunststoff. Zum Anschluss von Leitungen bis 1,5mm² Querschnitt zulässig.
- Praktischer Flachstecker für die Anwendung im Innenbereich.
- Qualität: as Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
- geprüft nach DIN VDE 0620-2-1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Flachstecker | Farbe: | Schwarz | Schutzart: | IP20 | Spannung: | 230 V | Stromstärke: | 16 A | zum Anschluss von Leitungen bis max.: | 1,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, schuko-stecker schwarz, Schuko, Schutzkontakt, Schutzkontaktstecker, Flachkontaktstecker, Anbaustecker, Industrie-Stecker, Industriestecker, Schuko-Steckvorrichtung, Wandstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1083 | | | | | | € 6,70* | ab € 2,13* | € 3,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 2,29* | € 3,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,14* | € 4,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 5,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,78* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1083 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1083 | | Versand: Lager 1083 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,70* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1083 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|