Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-26000 Herst.-Nr.: 26000 EAN/GTIN: 4011160260001 |
| |
|
| | |
| PROFI-Trommel MAMMUT Leertrommel 460 mm mit Trage- und Fußgestell und Blindplatte. Produktbeschreibung: - extrem robuster Trommelkörper aus TARMA-Plast Hartkunststoff
- kunststoffbeschichtetes Fahrgestell aus gehärtetem Stahl in roter Sicherheitsfarbevergonomischer Griff für einfaches Heben
- großer, klappbarer Wickelgriff für komfortables Aufrollen
- massive Bremse mit Feststellmechanismus für den sicheren Transport
Gesetzliche Regelungen für max. Kabellängen: - 3G 1,5 mm² 120 m (gesetzliche Regelungen beachten)
- 3G 2,5 mm² 100 m (gesetzliche Regelungen beachten)
- 5G 1,5 mm² 100 m (gesetzliche Regelungen beachten)
- 5G 2,5 mm² 80 m
- 5G 4 mm² 45 m
- 5G 6 mm² 40 m
Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den kurtfristigen Einsatz im Außenbereich
- für den Einsatz auf der Baustelle
geeignet für: - Seile, Draht, Wasserschlauch, Kabel, etc. Ideal für Licht-, Sound- und Veranstaltungstechnik
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 460 mm | Typ: | Leertrommel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leertrommel, geräte-leertrommel, as-Schwabe, Camping-Kabeltrommel, CEE Mammuttrommel, Federzug-Kabeltrommel, Gerätetrommel, Kabeltrommeln, Kompakttrommel, Sicherheits-Kabeltrommel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 226,83* | € 267,98* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,95* | € 282,19* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 245,81* | € 317,91* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 469,33* | € 542,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|