Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Kabeltrommel 3G1,5, 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Kabeltrommel 3G1,5, 50 m
Kunststoff-Kabeltrommel 3G1,5, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-as-20125
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     20125
EAN/GTIN:
     4011160201257
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Einsatzbereich:

  • für Gewerbe und Baustellen geeignet

Produktbeschreibung:

  • aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff
  • stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell
  • Feststellbremse
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • VDE-Thermoschutzschalter
  • patentierte Leitungsführung

Anschlüsse:

  • Eingang:
    • Schutzkontaktstecker 230 V / 16 A
  • Ausgang:
    • 3 schlagfeste Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln

Produktdaten:

  • max. Leistung aufgerollt: 1000 W

Sicherheit:

  • IP 44
  • entspricht BGI 608
  • geprüft nach:
    • EN 61242
    • DIN VDE 0620-1
    • DIN VDE 0282-4
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Durchmesser:
320 mm
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Leistung:
3500 Watt
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Norm DIN:
DIN VDE 0620-1
Schutzklasse:
IP 44
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabeltrommel für Baustelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
€ 6,70*
ab € 99,97*
€ 123,04*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 107,33*
€ 136,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 138,23*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 118,57*
€ 145,19*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,70*
€ 146,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10132
ab € 76,02*
Ähnlich
as - Schwabe
10133
ab € 93,98*
Ähnlich
as - Schwabe
10129
ab € 64,47*
Ähnlich
as - Schwabe
10128
ab € 49,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.