Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-18221 Herst.-Nr.: 18221 EAN/GTIN: 4011160182211 |
| |
|
| | |
| Diese Mehrfachsteckdose bietet durch ihr ausgefallenes horizontales Design viel mehr Platz als herkömmliche Steckdosenleisten. Auch bei Nutzung diverser Geräte gleichzeitig wirkt es nie unordentlich, kein Kabel-Chaos mehr! 8 Schutzkontaktsteckdosen + 3 USB – Anschlüsse, geeignet für das gleichzeitige Aufladen verschiedener Geräte, induktive Ladestation on Top für alle induktionsfähigen Mobiltelefone, ideal für Büro und Haushalt. Produktbeschreibung: - mit 2,0m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5
- 8 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A mit 2x An-/Ausschalter (für jeweils 4 Dosen)
- 3 USB-A-Ports 5 V / 2,4 A
- mit QI-Wireless Ladeeinheit 5 W zum Aufladen induktionsfähiger Mobiltelefone
- mit Überlastschutz
- Stromstärke: 16 A
- Frequenz: 50-60 Hz
Weitere Informationen: | | Leistung: | 3500 Watt | Schutzklasse: | IP 20 | Spannung: | 230 Volt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosenturm 8fach, induktive ladestation, 3-fach, 4-fach, 5-fach, 6-fach, as-Schwabe, H05RR-F, H05VV-F, H07RN-F, Steckdosenleiste, Verteilersteckdose |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 30,54* | € 41,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,34* | € 48,57* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 32,82* | € 48,72* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,60* | € 60,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 45,71* | € 60,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|