Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-as-12647 Herst.-Nr.: 12647 EAN/GTIN: 4011160126475 |
| |
|
| | |
| Automatischer Kabelaufroller für die Werkstatt oder die Baustelle mit EASY TO GO-Funktion. Produktbeschreibung: - Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff: extrem robuste Ausführung
- EASY TO GO-Funktion Kabelaufroller von der Wandbefestigung lösen und mobil werden
- an der Wandbefestigung um 180° schwenkbar
- mit Handgriff für bequemes Tragen
- kein mühsames Aufwickeln der Leitung mehr notwendig
- leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers
- Durch die fixierte Arretierung auf dem Kabel kann die Schutzkontaktkupplung beim Aufrollen nicht in das Gehäuse gezogen werden.
- mit eingebautem Thermoschutzschalter
- mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Abdeckkappe
- mit schwerer Gummischlauchleitung 3G1,5
- inklusive Schwerlastdübel/Schrauben zur Wandbefestigung
- IP44: zur Verwendung in der Werkstatt geeignet
Technische Daten: Einsatzbereich: - für den Einsatz im Innenbereich
- für den kurtfristigen Einsatz im Außenbereich
- für den Einsatz auf der Baustelle
Weitere Informationen: | | Aderanzahl: | 3 | Farbe: | schwarz | Kabel: | H07RN-F | Kabellänge: | 18 m | Leistung: | 3500 Watt | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Schutzklasse: | IP 44 | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Kabeltrommel für Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 86,40* | € 106,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,25* | € 109,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,59* | € 117,75* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 97,97* | € 119,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 92,90* | € 125,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|