Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Gummischlauchleitung 3G2,5, 50 m,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwere Gummischlauchleitung 3G2,5, 50 m, schwarz
Schwere Gummischlauchleitung 3G2,5, 50 m, schwarz
Artikel-Nr.:
     415-as-10020
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4011160100208
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Einsatzbereich:

  • geeignet für gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe
  • ebefalls auf Baustellen einsetzbar

Produktbeschreibung:

  • flexibel mit Schutzleiter
  • Europa-Produkt

Sicherheit:

  • geprüft nach:
    • DIN EN 50525-2
Weitere Informationen:
Aderanzahl:
3
Farbe:
schwarz
Kabel:
H07RN-F
Kabellänge:
50 m
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Norm EN:
DIN EN 50525-2
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kabelring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 6,70*
ab € 123,41*
€ 152,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 166,60*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 130,55*
€ 169,96*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 132,54*
€ 181,26*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 306,70*
€ 358,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,26*
€ 215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,02*
€ 209,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,59*
€ 193,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 145,52*
€ 173,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,6508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10017
ab € 72,75*
Ähnlich
as - Schwabe
10027
ab € 117,63*
Ähnlich
as - Schwabe
10032
ab € 182,55*
Ähnlich
as - Schwabe
10036
ab € 256,46*
Ähnlich
as - Schwabe
10042
ab € 367,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.