Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 874-AS-10020 Herst.-Nr.: 10020 EAN/GTIN: 4011160100208 |
| |
|
| | |
| Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G2,5 schwarz - 50m Ring - flexibel
- mit Schutzleiter
- geeignet in gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, auf Baustellen einsetzbar
- verpackt im Polybeutel
- Europaprodukt
- Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !
Weitere Informationen: | | Sicherheit: | geprüft nach DIN VDE 0282-4, CE | Einsatzbereich: | Gewerbe, Baustelle | Verwendung: | 230V / 16A | Länge: | 50m | Gewicht: | 10,5kg |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, Schwere Gummischlauchleitung, Kabel, Anschluss, VerlängerungskabelGummikabel, Gummianschlssleitung, Kabelring, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 122,87* | € 151,25* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,96* | € 165,60* | | | | Lager 874 | | | | | | € 4,95* | ab € 130,89* | € 169,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,35* | € 180,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,45* | € 353,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 874 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 2,6178* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 874 | | Versand: Lager 874 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 29,50* | € 6,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|