| |
|
| Artikel-Nr.: 415-amp630463200 Herst.-Nr.: 10699 EAN/GTIN: 43495884732003 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Vermessungspunkte, topografische Kennzeichnungen, Asphaltarbeiten, Versorgungstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Unfallaufnahmen, Markierungen im Hoch-, Tief und Straßenbau u.v.m.
- markiert auf jeder Oberfläche z.B. auf Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
- Baustellenmarkierspray auf Lösemittelbasis
- verfügt über eine ergonomisch geformte Schutzkappe - verhindert versehentliches Austreten der Farbe
- lange Zeit sichtbare Markierungen durch Spezial-Farbkonzentrat
- sauberes Farbspray mit regelmäßigem Sprühausstoß
- abriebfeste, wetterbeständige Markierungen
- per Hand oder Markierstock verwendbar
- noch sichtbarere Fluo Markierungen
- feine und genaue Strichführung
- sehr hohe Deckkraft
- kurze Trockenzeit
- ohne FCKW, Blei und Cadmium
Gefahrenhinweis: - H222 Extrem entzündbares Aerosol
- H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
- H319 Verursacht schwere Augenreizung
- H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
- EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen
Weitere Informationen: | | Farbe: | leuchtrot | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 500 ml | Typ: | Markierfarbe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, baustellenmarkierspray ampere 500 ml rot, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe rot |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,36* | € 7,04* | | | | Lager 415 | | | | 12 | | € 6,95* | ab € 4,98* | € 7,28* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,75* | € 11,15* | | | | | | | | 1 | | € 4,70* | ab € 8,47* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 9,96* pro Liter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|