Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060199, Baustellenmarkierspray t-a-c extra 500ml rot fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     260B-951707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3495884732005
EAN/GTIN:
     3495884732005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060199, Baustellenmarkierspray t-a-c extra Einsatzgebiete dieses Baustellenmarkiersprays sind Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Aufbrüche, Rohr- und Leitungsverläufe, Vermessungspunkte, Unfallaufnahmen etc. , Markierer auf Lösungsmittelbasis , Leicht zu bedienen: sauberes Farbspray mit regelmäßigen Sprühausstößen , Ergonomische Kappe , Markiert auf jeder Oberfläche: Beton, Asphalt, Sand, Gras, Kies, Holz, Erde etc. , Abriebfest und wetterbeständig Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
rot-fluoreszierend
Inhalt:
500 ml
Herstellerartikelnummer:
630463200+
Herstellername:
A.M.P.E.R.E Deutschland GmbH
Markenname:
Ampere

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,04*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 7,28*
1
€ 4,95*
ab € 5,10*
€ 7,47*
1
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,15*
1
€ 4,70*
ab € 8,47*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 84,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10672
ab € 40,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.