Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrollenhalter Bodenständer Metall 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putztuchrollenhalter Bodenständer Metall 42 cm
Putztuchrollenhalter Bodenständer Metall 42 cm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG60954-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60954-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer

Der Putztuchrollenhalter aus dem zetMatic®-Sortiment kommt immer dann zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz ein Reinigungstuch schnell zur Hand sein muss.

Produktbeschreibung:

  • Entnahme des Tuches mit einer Hand
  • ohne Räder
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Farbe:
blau
Material:
Metall
Typ:
Rollenspender
Weitere Suchbegriffe: bodenständer zvg, bodenständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
11160-00
ab € 37,14*
Zubehör
ZVG
11801-01
ab € 40,83*
Zubehör
ZVG
11425-00
ab € 28,07*
Zubehör
ZVG
11474-00
ab € 24,23*
Zubehör
ZVG
11476-01
ab € 19,01*
Zubehör
ZVG
11781-01
ab € 34,99*
Zubehör
ZVG
11432-00
ab € 17,94*
Zubehör
ZVG
11818-00
ab € 44,43*
Zubehör
ZVG
11165-00
ab € 36,01*
Zubehör
ZVG
11422-00
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.