Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuchspender Kunststoff weiß 295 x 290 x 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falthandtuchspender Kunststoff weiß 295 x 290 x 165 mm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG60949-11
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60949-11
EAN/GTIN:
     8020090016080
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

Der neue zetMatic® Falthandtuchspender der Economy-Klasse aus robustem Kunststoff lässt sich perfekt in jeden Waschraum integrieren. Das strapazierfähige Gerät ist für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt, so dass es sich z. B. für Autobahnraststätten, Werkskantinen oder Schnellrestaurants besonders eignet.

Produktbeschreibung:

  • wartungsfrei und leicht befüllbar
  • mit Schloss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender zvg, falthandtuchspender, Doppelrollenspender, Gigantrollenspender, Kombispender, Rollenhandtuchspender, Spender für Kosmetiktücher, Toilettenpapierspender, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
60942-11
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.