Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen- und Desinfektionsmittelspender UNI 5, langer Armhebel, 0,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-ZVG60832-10
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     60832-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Zur Dosierung von Flüssigseife, alkoholische Händedesinfektion, Lotionen etc. Besonders geeignet für Kliniken, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Aluminium eloxiert
  • mit Kunststoffpumpe
  • Hub: 1,8 ml
Weitere Informationen:
Breite:
81 mm
Höhe:
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
60830-00
ab € 130,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.