Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarspüler KS sauer 10 l


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Klarspüler KS sauer 10 l
Klarspüler KS sauer 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50415-100
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50415-100
EAN/GTIN:
     4026899005816
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l

Der Klarspüler ist für alle Typen von Geschirrspülmaschinen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • konzentrierter Klarspüler und Glanztrockner
  • schon bei geringen Dosiermengen (0.5 - 0.9 g/Liter Waschflotte) werden perfekte Klarspülergebnisse ermöglicht
  • ökonomisch

Produktdaten:

  • sauer
  • pH-Wert: 1

Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,608* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 54,29*
€ 64,61
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 52,37*
€ 62,32
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 51,04*
€ 60,74
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 49,69*
€ 59,13
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 46,63*
€ 55,49
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 46,39*
€ 55,20
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 45,91*
€ 54,63
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 36,08*
€ 42,94
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50380-010
ab € 3,06*
Ähnlich
ZVG
50423-100
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.